pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL500802 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT2 7U - 500802

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL500802 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT2 7U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Potenza allacciata - 50 kVA

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950507108

Codice prodotto

PAL500802

Cod. produttore

500802

Produttore

PAL

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Potenza allacciata:

50 kVA

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

2

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

2

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Altro

ASC tais quadro con supporto/armadio 7 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/3x 32A 3P+T 230-400V IP65