pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL500792 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT2 7U - 500792

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL500792 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT2 7U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Potenza allacciata - 50 kVA

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N) - 1

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950507009

Codice prodotto

PAL500792

Cod. produttore

500792

Produttore

PAL

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Potenza allacciata:

50 kVA

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N):

1

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

2

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Altro

ASC tais quadro con supporto/armadio 6 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/4x 32A 3P+T 230-400V trasformatore 16A 1x2P 230-400V 230-400V IP65