PALAZZOLI - PAL500762 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT1 6U - 500762
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Potenza allacciata - 35 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 4
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) - 2
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8014950506842
Codice prodotto
PAL500762
Cod. produttore
500762
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Potenza allacciata:
35 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
4
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
2
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Altro


