pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL499236 PRBLCF+SPIA3P+T32A400V6HIP66/IP67EEE - 499236

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL499236 PRBLCF+SPIA3P+T32A400V6HIP66/IP67EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950037926

Codice prodotto

PAL499236

Cod. produttore

499236

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Trattamento superficiale:

Non trattato

topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da QUADRO+SPIA led 3P+T 32A 380-415V 50-60Hz 6h IP66 IP67