pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL499146 PRBLCF+SPIA3P+N+T16A400V6HIP66/IP67EEE - 499146

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL499146 PRBLCF+SPIA3P+N+T16A400V6HIP66/IP67EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da QUADRO+SPIA led 3P+N+T 16A 380-415V 50-60Hz 6h IP66 IP6 7