pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL496226 PRIMA PR IB FUS 2P+T 32A 230V 6H IP55 - 496226

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

PRIMA

EAN

8014950011247

Codice prodotto

PAL496226

Cod. produttore

496226

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP55

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Altro

Presa protetta orizzontale compatta con interruttore di blocco e base portafusibili per installazioni da quadro. In dotazione 4 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro o a cassetta. La manopola è lucchettabile in posizione di aperto o chiuso con lucchetto diametro 3mm max. Fusibili cilindrici 10,3x38 non in dotazioni. Connessione plug-in sulla linea di alimentazione.