PALAZZOLI - PAL495233 PRIMA PR IB DIR 3P+T 32A 380/440 3H IP55 - 495233
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Posizione ora - 3 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
128 kg CO₂eq
EAN
8014950033454
Codice prodotto
PAL495233
Cod. produttore
495233
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP55
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Senza
Trattamento superficiale:
Non trattato


