PALAZZOLI - PAL493136 PRIMA PR IB DIR 3P+T 16A 380V 6H IP44 - 493136
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Senza
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8014950006250
Codice prodotto
PAL493136
Cod. produttore
493136
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Senza
Trattamento superficiale:
Non trattato
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI