pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL492226 TOPTER PR IB DIR 2P+T 32A 230V 6H IP44 - 492226

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL492226 TOPTER PR IB DIR 2P+T 32A 230V 6H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950037612

Codice prodotto

PAL492226

Cod. produttore

492226

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

topTER presa fissa interbloccata per installazione da quadro 2P+T 32A 200-250V 50-60Hz 6h IP44

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI