pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL491233 TOPTER PR IB DIR3P+T32A 380/440V 3H IP67 - 491233

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL491233 TOPTER PR IB DIR3P+T32A 380/440V 3H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 3 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

topTER

EAN

8014950037506

Codice prodotto

PAL491233

Cod. produttore

491233

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Presa con interruttore di blocco per installazione da quadro. Dotata di 4 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro o a cassetta. Manopola lucchettabile in posizione di aperto o chiuso, con lucchetto Ø 3mm max. Predisposizione per 2 contatti ausiliari in segnalazione spina inserita.