pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL490249 TOPTER PR IB FUS 3P+N+T 32A 230V 9H IP67 - 490249

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL490249 TOPTER PR IB FUS 3P+N+T 32A 230V 9H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950037377

Codice prodotto

PAL490249

Cod. produttore

490249

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

TOPTER PRESA FISSA INTERBLOCCATA CON BASE PORTAFUSIBILI PER INSTALLAZIONE DA QUADRO 3P+N+T 32A 200-250V 50-60HZ 9H IP66/IP67