pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL490244 TOPTER PR IB FUS 3P+N+T 32A 110V 4H IP67 - 490244

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL490244 TOPTER PR IB FUS 3P+N+T 32A 110V 4H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950037353

Codice prodotto

PAL490244

Cod. produttore

490244

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Trattamento superficiale:

Non trattato

topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da quadro 3P+N+T 32A 100-130V 50-60Hz 4h IP66/IP67