pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL490129 TOPTER PR IB FUS 2P+T 16A 380V 9H IP67 - 490129

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL490129 TOPTER PR IB FUS 2P+T 16A 380V 9H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950037247

Codice prodotto

PAL490129

Cod. produttore

490129

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

TOPTER PRESA FISSA INTERBLOCCATA CON BASE PORTAFUSIBILI PER INSTALLAZIONE DA QUADRO 2P+T 16A 380-415V 50-60HZ 9H IP66/IP67