pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL489346 TOPTER PR FIX 15 3P+N+T 63A 6H IP66/67 - 489346

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL489346 TOPTER PR FIX 15 3P+N+T 63A 6H IP66/67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950050659

Codice prodotto

PAL489346

Cod. produttore

489346

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

100 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

100 mm

PRESA INDUSTRIALE DA QUADRO SERIE TOPTER 3P+N+T 63A 380V 6H IP66/IP67