PALAZZOLI - PAL488124 TOPTER PR FIX 15 2P+T 16A 110V 4H IP44 - 488124
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Tensione nominale - 100...130 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8014950036851
Codice prodotto
PAL488124
Cod. produttore
488124
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Tensione nominale:
100...130 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
3
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
83 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
65 mm

Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI