pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL483126 PRBL EN 2P+T 16A 230V 6H 55 TEREEE - 483126

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL483126 PRBL EN 2P+T 16A 230V 6H 55 TEREEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950026692

Codice prodotto

PAL483126

Cod. produttore

483126

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP55

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

TER presa fissa interbloccata con guida EN50022 per installazione da quadro 2P+T 16A 200-250V 50-60Hz 6h IP55