pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL482439 TAIS PR IB FUS 3P+T 125A 230V 9H M250 - 482439

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL482439 TAIS PR IB FUS 3P+T 125A 230V 9H M250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950204434

Codice prodotto

PAL482439

Cod. produttore

482439

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Altro

Trattamento superficiale:

Non trattato

TAIS PRESA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE DA PARETE CON FUSIBILI 3P+T 125A 230V 9H MOD. 250