PALAZZOLI - PAL480426 TAIS PR IB DIR 2P+T 125A 230V 6H M250 - 480426
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
155 Kg CO₂-eq
EAN
8014950204748
Codice prodotto
PAL480426
Cod. produttore
480426
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione:
Senza
Trattamento superficiale:
Non trattato