pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL480334 TOPTER63 PR IB FUS 3P+T 63A 110V 4H IP65 - 480334

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL480334 TOPTER63 PR IB FUS 3P+T 63A 110V 4H IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950016358

Codice prodotto

PAL480334

Cod. produttore

480334

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Altro

Trattamento superficiale:

Non trattato

topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da quadro 3P+T 63A 100-130V 50-60Hz 4h IP65