pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL480024 PRTRTER/F 2P16A 220/24V 150VA IP55EEE - 480024

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Altro

  • Interruttore - Senza interruttore on/off

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

96 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950004867

Codice prodotto

PAL480024

Cod. produttore

480024

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione secondo EN 60309-2:

Altro

Interruttore:

Senza interruttore on/off

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP55

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Esecuzione militare:

no

TER presa con trasformatore di sicurezza SELV completa di protezione termica per installazione da quadro 2P 16A 150VA 230/24V IP55

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI