pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477951 CEE SP MOB 2P+T 63A 48V 1H IP67 - 477951

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL477951 CEE SP MOB 2P+T 63A 48V 1H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 1 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950035366

Codice prodotto

PAL477951

Cod. produttore

477951

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

1 h

Colore identificativo:

Grigio

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7042

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

CEE spina mobile diritta per correnti elevate a bassissima tensione 2P 63A 48V 50-60Hz 1h IP67