pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477603 CEE SP MOB 2P 16A 24/42V 10H IP67 - 477603

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - <50 V DC grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Posizione ora - 10 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950413515

Codice prodotto

PAL477603

Cod. produttore

477603

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

<50 V DC grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

2

Posizione ora:

10 h

Colore identificativo:

Grigio

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7042

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

CEE spina mobile diritta 2P 16A 20-25/40-50V CC CC 10h IP67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI