pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477486 SP MOBDIR 3P+T 32A 440V60HZ 3H 67 GEEE - 477486

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 3 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950413294

Codice prodotto

PAL477486

Cod. produttore

477486

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

CEE spina mobile diritta 3P+T 32A 380V 50Hz-440V 60Hz 50/60Hz 3h IP67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI