PALAZZOLI - PAL477425 SP MOBDIR 3P+N+T 32A 400V 6H IP44EEE - 477425
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8014950413195
Codice prodotto
PAL477425
Cod. produttore
477425
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no