pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477328 SP MOBDIR 3P+N+T 125A 230V 9H IP67EEE - 477328

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL477328 SP MOBDIR 3P+N+T 125A 230V 9H IP67EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950413034

Codice prodotto

PAL477328

Cod. produttore

477328

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

5

Posizione ora:

9 h

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

CEE spina mobile diritta 3P+N+T 125A 120/208-144/250V 50-60Hz 9h IP67