pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477317 SP MOBDIR 3P+T 63A 230V 9H IP67EEE - 477317

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL477317 SP MOBDIR 3P+T 63A 230V 9H IP67EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950412969

Codice prodotto

PAL477317

Cod. produttore

477317

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

9 h

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

CEE spina mobile diritta 3P+T 63A 200-250V 50-60Hz 9h IP67