pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477303 SP MOBDIR 2P+T 16A 230V 6H IP67EEE - 477303

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL477303 SP MOBDIR 2P+T 16A 230V 6H IP67EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950412884

Codice prodotto

PAL477303

Cod. produttore

477303

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

CEE spina mobile diritta 2P+T 16A 200-250V 50-60Hz 6h IP67