PALAZZOLI - PAL477227 SP MOBDIR 3P+N+T 63A 110V 4H IP67EEE - 477227
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora - 4 h
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8014950412792
Codice prodotto
PAL477227
Cod. produttore
477227
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora:
4 h
Grado di protezione (IP):
IP67
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica


