pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477212 SP MOBDIR 3P+T 16A 110V 4H IP44EEE - 477212

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL477212 SP MOBDIR 3P+T 16A 110V 4H IP44EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950412693

Codice prodotto

PAL477212

Cod. produttore

477212

Produttore

PAL

CEE spina mobile diritta 3P+T 16A 100-130V 50-60Hz 4h IP44