pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477207 SP MOBDIR 2P+T 63A 110V 4H IP67EEE - 477207

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL477207 SP MOBDIR 2P+T 63A 110V 4H IP67EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950412686

Codice prodotto

PAL477207

Cod. produttore

477207

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

4 h

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

CEE spina mobile diritta 2P+T 63A 100-130V 50-60Hz 4h IP67