PALAZZOLI - PAL477203 SP MOBDIR 2P+T 16A 110V 4H IP67EEE - 477203
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 4 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8014950412655
Codice prodotto
PAL477203
Cod. produttore
477203
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI