PALAZZOLI - PAL477175 CEE SP MOB 3P 32A 24/42V 4H IP44 - 477175
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 4 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8014950412624
Codice prodotto
PAL477175
Cod. produttore
477175
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Grigio
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7042
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI