pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477123 CEE SP MOB 3P 16A 24/42V 4H IP67 - 477123

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL477123 CEE SP MOB 3P 16A 24/42V 4H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950412495

Codice prodotto

PAL477123

Cod. produttore

477123

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Grigio

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7042

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

CEE spina mobile diritta 3P 16A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP67