PALAZZOLI - PAL477106 CEE SP MOB 2P 32A 42V 12H IP67 - 477106
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 2
Posizione ora - 12 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8014950412433
Codice prodotto
PAL477106
Cod. produttore
477106
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
2
Posizione ora:
12 h
Colore identificativo:
Grigio
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7042
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI