PALAZZOLI - PAL477063 CEE SP MOB 3P 16A 24V IP67 - 477063
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Grigio
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8014950412372
Codice prodotto
PAL477063
Cod. produttore
477063
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Grigio
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7042
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI