pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477015 CEE SP MOB 2P 32A 24/42V 4H IP44 - 477015

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL477015 CEE SP MOB 2P 32A 24/42V 4H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950412228

Codice prodotto

PAL477015

Cod. produttore

477015

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP44

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

2

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Grigio

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7042

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

CEE spina mobile diritta 2P 32A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP44