pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477002 CEE SP MOB 2P 16A 24V IP44 - 477002

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950412167

Codice prodotto

PAL477002

Cod. produttore

477002

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Grigio

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7042

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

CEE spina mobile diritta 2P 16A 20-25V 50-60Hz IP44

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI