pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL476925 PROTEZIONE SP PAR 3P+N+T 32A - 476925

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL476925 PROTEZIONE SP PAR 3P+N+T 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli - 5...0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014950412150

Codice prodotto

PAL476925

Cod. produttore

476925

Produttore

PAL

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

5...0

CEE protezione per spina fissa da parete 3P+N+T 32A IP67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI