pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL476486 SP PAR 3P+T 32A 440V 60HZ 3H IP67 - 476486

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 3 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8014950411542

Codice prodotto

PAL476486

Cod. produttore

476486

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rosso

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero di poli:

4

Posizione ora:

3 h

Colore identificativo:

Grigio

Numero RAL:

7042

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Presa per apparecchi applicata

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

CEE spina fissa da parete angolata 3P+T 32A 380V 50Hz-440V 60Hz 50/60Hz 3h IP67