PALAZZOLI - PAL475403 SP MOBSQ 2P+T 16A 400V 9H IP67EEE - 475403
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 9 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8014950410453
Codice prodotto
PAL475403
Cod. produttore
475403
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
9 h
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica