pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL475336 ALUPRS PR IB EL+MGT 3P+T 63A 400V - 475336

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL475336 ALUPRS PR IB EL+MGT 3P+T 63A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950058648

Codice prodotto

PAL475336

Cod. produttore

475336

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP65

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Altro

ALUPRES PRESA BLOCCO ELETTRICO + INTERR. MGT 3P+T 63A 400V 6H