pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL475149 ALUPRS PR IB FUS 3P+N+T 16A 230V 9H - 475149

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL475149 ALUPRS PR IB FUS 3P+N+T 16A 230V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950151370

Codice prodotto

PAL475149

Cod. produttore

475149

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Fusibile cilindrico

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con base portafusibili 3P+N+T 16A F0 120/208-144/250V 9h 50-60Hz fusibili 10X38 IP66/67/69 >> IK10