pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL475134 ALUPRS PR IB FUS 3P+T 16A 110V 4H - 475134

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL475134 ALUPRS PR IB FUS 3P+T 16A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950151332

Codice prodotto

PAL475134

Cod. produttore

475134

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Fusibile cilindrico

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con base portafusibili 3P+T 16A F0 100-130V 4h 50-60Hz fusibili 10X38 IP66/67/69