PALAZZOLI - PAL475129 ALUPRS PR IB FUS 2P+T 16A 400V 9H - 475129
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
155 Kg CO₂-eq
EAN
8014950151387
Codice prodotto
PAL475129
Cod. produttore
475129
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione:
Fusibile cilindrico


