pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL474851 TAIS PR IB MGT 3P+N+T 32A 440V 11H M125 - 474851

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL474851 TAIS PR IB MGT 3P+N+T 32A 440V 11H M125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Altro

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950410095

Codice prodotto

PAL474851

Cod. produttore

474851

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

Altro

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

11 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Altro

Trattamento superficiale:

Non trattato

SERIE TAIS PRESA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE DA PARETE CON INT. MAGNETOTERMICO 3P+N+T 32A 250/440-265/460V~ 60Hz 11H