pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL474340 TAIS PR IB MGT 3P+T 16A 440V 11H M125 - 474340

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL474340 TAIS PR IB MGT 3P+T 16A 440V 11H M125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 11 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950409471

Codice prodotto

PAL474340

Cod. produttore

474340

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

11 h

SERIE TAIS PRESA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE DA PARETE CON INT. MAGNETOTERMICO 3P+T 16A 440-460V~ 60Hz 11H