pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL474237 ALUPRS PR IB MGT 2P+T 63A 110V 4H - 474237

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL474237 ALUPRS PR IB MGT 2P+T 63A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950409365

Codice prodotto

PAL474237

Cod. produttore

474237

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Altro

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con magnetotermico 2P+T 63A F1 100-130V~ 50-60Hz 4h IP66/67/69