PALAZZOLI - PAL473962 CEE PR FIX 20 3P+T 63A 48V 1H IP67 - 473962
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 1 h
Colore identificativo - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8014950035434
Codice prodotto
PAL473962
Cod. produttore
473962
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
1 h
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
48...48 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7042
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
107 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm