pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL473955 CEE PR MOB 3P+T 125A 48V 1H IP67 - 473955

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL473955 CEE PR MOB 3P+T 125A 48V 1H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 1 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950035410

Codice prodotto

PAL473955

Cod. produttore

473955

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

125 A

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Posizione ora:

1 h

Colore identificativo:

Grigio

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7042

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

CEE presa mobile diritta per correnti elevate a bassissima tensione 3P 125A 48V 50-60Hz 1h IP67