PALAZZOLI - PAL473706 PR MOB 2P+T32A>50V300HZ 10H IP67EEE - 473706
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - >50 V grigio
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Posizione ora - 10 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
8014950409099
Codice prodotto
PAL473706
Cod. produttore
473706
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
>50 V grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Posizione ora:
10 h
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica